text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Batériový kábel 25mm² červený 10m


Article number 8G145726
Menovitý prierez vodiča 25
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Red
Packed per 1

Specifications

Menovitý prierez vodiča 25
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 450
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Red
Menovité napätie U0 750
Maximálna prípustná teplota vodiča 70
Približný vonkajší priemer 10.65
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 4
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Red
Značka Ripca
HS kód
Type Flexible Single Core Cable

Article numbers

Article number 8G145726
EAN 8712734051679
UBB 500640214424
UNSPSC 26121708
Manufacturer article nr  25FLEXRED-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.