text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Batériový kábel Twinflex 2x25mm² červený/čierny 25m


Položka č. 2D852709
Menovitý prierez vodiča 25
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Odvodňovací vodič Nie
Nominálne napätie U 750
Navliekací prvok Páry
Farebný vonkajší plášť Viacfarebné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 25
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Odvodňovací vodič Nie
Nominálne napätie U 750
Navliekací prvok Páry
Farebný vonkajší plášť Viacfarebné
Tvar vodiča Okrúhly
Materiál vodiča Meď
Sieťka nad prvkom na spájanie Žiadne
Clona nad rozvetvením Iné
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Zloženie vodiča Trieda 5 = flexibilné
Pancierovanie/výstuž Drôt
Odolný voči krúteniu Nie
Farba vodiča Niekoľko
Menovité napätie U0 450
Sito Nie
Počet jadier 2
Závesný prvok Iné
Šírka kábla cca. (mm) 22.8
Maximálna prípustná teplota vodiča 85
Ochranná bariéra Polyvinylchlorid (PVC)
Približný vonkajší priemer 22.8
S ochranným vodičom Áno
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Špecifikácia izolácia žíl Iné
Špecifikácia materiálu vonkajšieho plášťa Iné
Geometria kábla Okrúhly
Identifikácia žíl podľa HD 308 S2 Nie
Značka Ripca
HS kód 8544499500
Type Twin Cable

Čísla materiálu

Položka č. 2D852709
EAN 8712734019075
UBB 500640945480
UNSPSC 31150000
Číslo materiálu výrobcu 2X25TWIN-25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.