text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Viacnásobný konektor čierny samica 2-pin 10 kusov


Položka č. 1A697238
Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 2
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 2
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
HS kód
Type Multiple Connector Female

Čísla materiálu

Položka č. 1A697238
EAN 8712734016340
UBB 500640308077
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWS2B-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.