Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0I901676
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
Riegler SP121000PUDSK Spiral Hose 8 x 12mm 10bar 10m Length
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0I901676
Hrúbka steny (mm)
2
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
10
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2
So spojkami
Áno
Materiál hadica
Polyuretán (PUR)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
10
Menovitý priemer
Iné
Max. pracovná dĺžka (m)
10
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Model
SP121000PUDSK
Type
Spiral Hose
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I901676
EAN
4047322633437
UBB
500573714242
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
158197