text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 internal thread steel thread G 1/4 11.45 mm


Položka č. 9T745832
Tvar Spojka (samica)
Materiál Oceľ pozinkovaná
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 35
S ventilom Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Tvar Spojka (samica)
Materiál Oceľ pozinkovaná
Vhodné pre vákuum Nie
Materiálové tesnenie NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm) 7.8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 35
S ventilom Áno
Samočinné odvzdušnenie Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka Nie
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 9T745832
EAN 4047322568074
UBB 500584003544
UNSPSC 26111902
Číslo materiálu výrobcu 141515
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.