Vzduchové spojky
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
1Y265788
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
Riegler Quick-lock coupling DN 7.8 external thread steel thread R 1/2 20.95 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1Y265788
Tvar
Spojka (samica)
Materiál
Oceľ pozinkovaná
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
35
S ventilom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Tvar
Spojka (samica)
Materiál
Oceľ pozinkovaná
Vhodné pre vákuum
Nie
Materiálové tesnenie
NBR (nitrilový kaučuk)
Priemer, hadicová prípojka (mm)
7.8
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
35
S ventilom
Áno
Samočinné odvzdušnenie
Nie
Navrhnuté ako deliaca spojka
Nie
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y265788
EAN
4047322568067
UBB
500581288072
UNSPSC
26111902
Číslo materiálu výrobcu
141514