text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 9 x 14.5mm 12bar 5m Length


Položka č. 1J584234
Hrúbka steny (mm) 2.75
Materiálová vložka Textile
Materiál hadica Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.75
Materiálová vložka Textile
Materiál hadica Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer Iné
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Riegler
HS kód
Type Hose Set

Čísla materiálu

Položka č. 1J584234
EAN 4047322372527
UBB 500581050860
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 113854
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.