Vzduchové spojky
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
1W993027
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
Riegler Hose Set 6.3 x 11mm 15bar 10m Length
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1W993027
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Textile
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Type
Hose Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1W993027
EAN
4047322401678
UBB
500581255899
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
113842