text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Hose Set 6.3 x 11mm 12bar 10m Length


Položka č. 6K309076
Hrúbka steny (mm) 2.35
Materiálová vložka Textile
Materiál hadica Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 2.35
Materiálová vložka Textile
Materiál hadica Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 12
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer Iné
Vonkajšia farba steny Modrá
Značka Riegler
Type Hose Set

Čísla materiálu

Položka č. 6K309076
EAN 4047322372503
UBB 500582803010
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 113852
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.