text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 33.25 mm G 1 inch inner/inner DN 24.5 mm


Položka č. 6G990389
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

Technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vnútorného závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1 palec (25)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 6G990389
EAN 4047322074261
UBB 500582761275
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115715
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.