text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 26.44 mm G 3/4 inch inner/outer DN 19.0 mm


Položka č. 2N814933
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

Technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 3/4 palca (20)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2N814933
EAN 4047322074339
UBB 500581502233
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115722
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.