text.skipToContent text.skipToNavigation

Riegler Brass ball valve line 20.95 mm G 1/2 inch inner/outer DN 14.5 mm


Položka č. 2P518139
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

Technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1/2 palca (15)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 2P518139
EAN 4047322074322
UBB 500581490686
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115721
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.