Test catalogus aantal
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
Řezné kotouče
1D349869
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
Rezný kotúč Bosch M 115 x 2,5 x 22,23 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1D349869
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13.3
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Priemer otvoru
22.23
Miskový kotúč
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.5
Max. počet otáčok (1/min)
13.3
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na mokrú prevádzku
Nie
Priemer otvoru
22.23
Miskový kotúč
Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D349869
EAN
3165140947466
UBB
500699295993
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
2608619256