Most bought products
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
67551
67551.040.016
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
REMFORM® Závitotvárniaca skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv Oceľ Pozinkované 4X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Rozmery
d
4
D (mm)
4
dk (max.)
7
k (max.)
2.7
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67551.040.016
EAN
7610363613354
UBB
500574682042
UNSPSC
31161512