text.skipToContent text.skipToNavigation

Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm


Položka č. 0E499296
Hrúbka steny (mm) 3
Materiálová vložka Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 30
Ambalat la 1

Technické údaje

Hrúbka steny (mm) 3
Materiálová vložka Textile
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 10
Materiál vnútornej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer 1 palec (25)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar) 30
Vonkajšia farba steny Yellow
Značka Rehau
HS kód
Type 10997681600

Čísla materiálu

Položka č. 0E499296
EAN 4064299749121
UBB 500573658639
UNSPSC 40142008
Číslo materiálu výrobcu 4000000784
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.