Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0C222153
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
Rehau PVC industrial hose Raufilam Slidetec soft internal dm 9 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0C222153
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
2.8
Materiálová vložka
Iné
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Polomer ohybu (mm)
45
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Modrá
Hrúbka steny (mm)
2.8
Materiálová vložka
Iné
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Polomer ohybu (mm)
45
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
20
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
Iné
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Rehau
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C222153
EAN
4007360591809
UBB
500573645933
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
10290351001