text.skipToContent text.skipToNavigation

Redukcia Gedore 1930 štvorcový pohon 1/2 palca štvorcový pohon 3/8 palca dĺžka 38,5 mm


Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 39
Dĺžka (m) 38.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Celková dĺžka (mm) 39
Dĺžka (m) 38.5
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/2 palca
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 12.5
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Štvorec (samica)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 3/8 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 12.5
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Testované podľa ISO 3316 Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
HS kód
Model 1930
Type Reducer

Popis

Pre ručne ovládané nástrčné hlavice so štvorhranným pohonom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovým blokovacím zariadením, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, vanádová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná

Čísla materiálu

Položka č. G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6143000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.