Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
6Q163711
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
Dvojitý rázový kľúč Red Rooster s nastavením sily 1/2„ štvorhranný pohon 815Nm 1/4“ PT 7000RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6Q163711
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
815
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
2
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
815
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q163711
EAN
8717981332502
UBB
500636724436
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RR-18N T