text.skipToContent text.skipToNavigation

Dvojitý rázový kľúč Red Rooster 1„ štvorhran 1900Nm 3/8“ PT 5500RPM

Položka č. 2J642755
Hmotnosť stroja (kg) 3.7
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 5500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1900
Impulzný ovládač Áno

Technické údaje

Hmotnosť stroja (kg) 3.7
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 5500
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 3/8 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 1900
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 24
Značka Red Rooster
HS kód 84671190

Čísla materiálu

Položka č. 2J642755
EAN 8717981332526
UBB 500636723693
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RR-24N 1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.