Impulzné kľúče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rázové uťahováky
RRI-130TRE
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
Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 1/2„ štvorhran 123-148Nm 1/4“ PT 3600RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-130TRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
148
Maximálny uťahovací moment (Nm)
148
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
148
Maximálny uťahovací moment (Nm)
148
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2260
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-130TRE
EAN
8717981204182
UBB
500619067027
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-130T