text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
RRI-50STRE
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
Priamy rázový kľúč Red Rooster s vypínaním 3/8„ štvorhran 16-27Nm 1/4“ PT 6800RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-50STRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
27
Maximálny uťahovací moment (Nm)
27
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
27
Maximálny uťahovací moment (Nm)
27
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-50STRE
EAN
8717981203659
UBB
500619073207
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-50ST