text.skipToContent text.skipToNavigation

Nevypínateľný priamy rázový kľúč Red Rooster RRI-SA 1/4„ šesťhran 28-40Nm 1/4“ PT 5000RPM

Položka č. RRI-70SARE
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 40
Maximálny uťahovací moment (Nm) 40

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 5000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 40
Maximálny uťahovací moment (Nm) 40
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 10
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 970
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. RRI-70SARE
EAN 8717981205585
UBB 500619077752
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-70SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.