Pneumatisch gereedschap
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
Rázové uťahováky
RRI-50SARE
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
Nevypínateľný priamy rázový kľúč Red Rooster RRI-SA 1/4„ šesťhran 15-25Nm 1/4“ PT 6800RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-50SARE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
25
Maximálny uťahovací moment (Nm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
25
Maximálny uťahovací moment (Nm)
25
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
318
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
800
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-50SARE
EAN
8717981203796
UBB
500619072969
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-50SA