Rázové uťahováky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rázové uťahováky
9K321479
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
Red Rooster Rázové uťahováky 1/2 14MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
9K321479
Dĺžka (m)
340
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dĺžka (m)
340
Hmotnosť stroja (kg)
1.8
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
310
Maximálny uťahovací moment (Nm)
310
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
14
Požadovaný objem vzduchu
426
Značka
Red Rooster
HS kód
Zobraziť
Type
Angle Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RR-15A