text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Gumová nitová matica s mosadzným závitovým puzdrom Guma M5X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Rawl
Materiál Guma
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.2
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 26.1 mm
Značka Rawl
Materiál Guma
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.2
HS kód

Rozmery

d-D M5
Vrták ø 10
Rozsah úchopu (max.) 8
k 1.3
L (mm) 26.1

Čísla materiálu

Položka č. 65421.050.025
EAN 8715492892300
UBB 203355001108
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu R-RNT-M5/26

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.