Nedtrain Oud
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
Kotvy
Ľahké
65421
65421.040.024
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
Rawl Gumová nitová matica s mosadzným závitovým puzdrom Guma M4X24
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Rawl
Materiál
Guma
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.96
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
24 mm
Značka
Rawl
Materiál
Guma
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.96
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
Vrták ø
8
Rozsah úchopu (max.)
6
k
1.4
L (mm)
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
65421.040.024
EAN
8715492892287
UBB
203355000944
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
R-RNT-M4/24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní