text.skipToContent text.skipToNavigation

Rawl Gumová nitová matica s mosadzným závitovým puzdrom Guma M10X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Rawl
Materiál Guma
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 25.24
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 55 mm
Značka Rawl
Materiál Guma
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 25.24
HS kód

Rozmery

d-D M10
Vrták ø 20
Rozsah úchopu (max.) 20
k 1.3
L (mm) 55

Čísla materiálu

Položka č. 65421.100.055
EAN 8715492892393
UBB 203355001934
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu R-RNT-M10/55

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.