Boxy na kolekcie materiálu
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
Skladovanie náradia
Skladovacie skrine
Boxy na kolekcie materiálu
8E699852
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
Raaco trezor s 2 zásuvkami 40 kg oceľový modrý 451 x 403 x 330 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8E699852
Farba
Modrá
Šírka
451
Výška
403
S rukoväťou na prenášanie
Áno
S priehľadným krytom
Áno
Dĺžka (m)
330
Počet častí
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Modrá
Šírka
451
Výška
403
S rukoväťou na prenášanie
Áno
S priehľadným krytom
Áno
Dĺžka (m)
330
Počet častí
2
Materiál
Oceľ
Povolené čisté zaťaženie (kg)
40
Vonkajšia šírka (mm)
451
Vonkajšia výška (mm)
403
Počet sekcií
9
Vonkajšia hĺbka (mm)
330
Značka
Raaco
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8E699852
EAN
5733439136396
UBB
500636601741
UNSPSC
24112401
Číslo materiálu výrobcu
136396