Samosvorné a klietové matice
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
Samosvorné a klietové matice
72294.042.001
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
Rýchlomatica typ SNU Pružinová oceľ Pozinkované ST4,2 (SNU 0536)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
72294.042.001
Priemer
Materiál
Pružinová oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
4.2 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Rozmery
a
16.5
b
11
c
6.7
D (mm)
4.2
Pre skrutku
ST4.2
m
7.2
s
0.6
t
0.7
Typ
SNU
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Čísla materiálu
Položka č.
72294.042.001
EAN
8715494006286
UBB
500711720309
UNSPSC
31161725
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní