text.skipToContent text.skipToNavigation

Rúrkovitá matica Nerezoceľ A4 M6X10X15


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.7
HS kód
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 15 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.7
HS kód

Rozmery

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Čísla materiálu

Položka č. 55212.060.015
EAN 8717077010857
UBB 500634524168
UNSPSC 31161517

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.