Závitorezné skrutky
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
Vruty, Šrúby
Závitorezné skrutky
67591
67591.035.012
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
PZ skrutka pre plasty 45°, hlava s lemom Oceľ Pozinkované 3,5X12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Forming thread for plastics
Váha kusu (g)
0.67
HS kód
Zobraziť
Rozmery
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
12
Čís. krížovej drážky
1
D (max.)
3.47
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
67591.035.012
EAN
8712423032293
UBB
500656883302
UNSPSC
31161512
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní