Závitorezné skrutky
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
Závitorezné skrutky
51817
51817.050.016
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
PZ skrutka pre plasty 45°, hlava s lemom Nerezoceľ A2 5X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Forming thread for plastics
Rozmery
C (max.)
5.06
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
2.3
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
2
D (max.)
4.96
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51817.050.016
EAN
8712423024700
UBB
500656882809
UNSPSC
31161512