text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick


Položka č. 4R811582
Farba Sivá
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Iné
Hrúbka steny (mm) 3
Trieda kvality Iné
Teplota (°C) -20 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94 Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Sivá
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Iné
Hrúbka steny (mm) 3
Trieda kvality Iné
Teplota (°C) -20 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94 Iné
Schválené podľa UR Nie
Materiál Iné
Menovitý priemer (mm) 9
Otvorené (možnosť dodatočnej montáže) Nie
Schválené podľa NF F 16-101 Nie
Materiál hadica Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar) 15
Menovitý priemer Iné
Schválené podľa DIN 5510 Nie
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4R811582
EAN 4047322401876
UBB 500582219902
UNSPSC 40142002
Číslo materiálu výrobcu 113753
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.