Vzduchové spojky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
0Y916964
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
PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 10 m quick
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0Y916964
Farba
Sivá
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hrúbka steny (mm)
3
Trieda kvality
Iné
Teplota (°C)
-20 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Sivá
Bezhalogénové
Nie
Ochrana povrchu
Iné
Hrúbka steny (mm)
3
Trieda kvality
Iné
Teplota (°C)
-20 - 60
Požiarna odolnosť podľa UL94
Iné
Schválené podľa UR
Nie
Materiál
Iné
Menovitý priemer (mm)
6
Otvorené (možnosť dodatočnej montáže)
Nie
Schválené podľa NF F 16-101
Nie
Materiál hadica
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Menovitý priemer
Iné
Schválené podľa DIN 5510
Nie
Značka
Riegler
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
Číslo materiálu výrobcu
113748