text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kladivový vrták 12 x 210 x 150 mm 50 kusov


Položka č. 5D010729
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 12
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 50
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5D010729
EAN 4002395381043
UBB 500513589555
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932430443
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.