text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 Pozinkované 3X10MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.34
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.34
Info
  • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód

Rozmery

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 10
s 0.6
V 6.32

Normy

ISO 8752
BS 7060
DIN 1481
NEN 2458

Čísla materiálu

Položka č. 39105.030.010
EAN 8717077256385
UBB 500649079620
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.