text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39100
39100.400.100
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 40X100MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
40 mm
Dĺžka
100 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozmery
a (min.)
4
d1 (max.)
40.9
d1 (min.)
40.5
d2 ≈
25.5
D (mm)
40
L (mm)
100
s
7.5
V
1068
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8752
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
Čísla materiálu
Položka č.
39100.400.100
EAN
8717077044449
UBB
500645412338
UNSPSC
31163201
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie