text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 2X8MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 0.122
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 2 mm
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 0.122
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód

Rozmery

a (min.) 0.35
d1 (max.) 2.4
d1 (min.) 2.3
d2 ≈ 1.5
D (mm) 2
L (mm) 8
s 0.4
V 2.82

Normy

NEN 2458
ISO 8752
BS 7060
DIN 1481

Čísla materiálu

Položka č. 39100.020.008
EAN 8715492802279
UBB 950359346521
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.