text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 21X200MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 317.19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 21 mm
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Materiál Pružinová oceľ
Technický materiál 420-560 HV30
Váha kusu (g) 317.19
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
    • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód 7318240090

Rozmery

a (min.) 3
d1 (max.) 21.9
d1 (min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 200
s 4
V 298.2

Normy

NEN 2458
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481

Čísla materiálu

Položka č. 39100.210.200
EAN 8717077043817
UBB 500644943267
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.