Pružné kolíky
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
Kolíky & Perá
Pružné kolíky
39100
39100.025.022
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 2,5X22MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.52
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
22 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.52
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a (min.)
0.4
d1 (max.)
2.9
d1 (min.)
2.8
d2 ≈
1.8
D (mm)
2.5
L (mm)
22
s
0.5
V
4.38
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2458
BS
7060
DIN
1481
ISO
8752
Čísla materiálu
Položka č.
39100.025.022
EAN
8717077080270
UBB
500645332718
UNSPSC
31163201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní