Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
39100
39100.140.090
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie ISO 8752 Pružinová oceľ 420-560 HV30 14X90MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
14 mm
Dĺžka
90 mm
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.
Rozmery
a (min.)
2
d1 (max.)
14.8
d1 (min.)
14.4
d2 ≈
8.5
D (mm)
14
L (mm)
90
s
3
V
144.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8752
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
Čísla materiálu
Položka č.
39100.140.090
EAN
8715492805669
UBB
950359046899
UNSPSC
31163201
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie