text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Nerezoceľ Pružinová oceľ 4X10MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.6
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 0.6
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód

Rozmery

a 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 10
s 0.8

Normy

NEN ≈2458
ISO ≈8752
BS ≈7060
DIN ≈1481

Čísla materiálu

Položka č. 51428.040.010
EAN 8717077785793
UBB 500635839961
UNSPSC 31163201

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.