My Favorites
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kolíky & Perá
Pružné kolíky
51428
51428.120.050
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 12X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Váha kusu (g)
27.8
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
7318240090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Dĺžka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Stainless spring steel
Váha kusu (g)
27.8
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
7318240090
Rozmery
a
2
d1 (max.)
12.8
d1 (min.)
12.5
d2 ≈
7.5
L (mm)
50
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈7060
DIN
≈1481
NEN
≈2458
ISO
≈8752
Čísla materiálu
Položka č.
51428.120.050
EAN
8715492038470
UBB
500696058840
UNSPSC
31163201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní