Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
51428
51428.100.075
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
Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Stainless spring steel 10X75MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
75 mm
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Rozmery
a
2
d1 (max.)
10.8
d1 (min.)
10.5
d2 ≈
6.5
D (mm)
10
L (mm)
75
s
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈7060
DIN
≈1481
NEN
≈2458
ISO
≈8752
Čísla materiálu
Položka č.
51428.100.075
EAN
8717077010741
UBB
500635846719
UNSPSC
31163201
Stiahnuť si ďalšie informácie