text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružný kolík priamy s drážkou, vysoké zaťaženie DIN ≈1481 Nerezoceľ Pružinová oceľ 4X30MM


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 1.79
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Priemer 4 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Materiál Stainless spring steel
Váha kusu (g) 1.79
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
  • Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
  • a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
HS kód

Dimensions

a 0.65
d1 (max.) 4.6
d1 (min.) 4.4
d2 ≈ 2.8
D (mm) 4
L (mm) 30
s 0.8

Standards

DIN ≈1481
NEN ≈2458
ISO ≈8752
BS ≈7060

Article numbers

Article number 51428.040.030
EAN 8715492287755
UBB 950359396518
UNSPSC 31163201

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.