Pružné kolíky
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
Kolíky & Perá
Pružné kolíky
39060
39060.050.005
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
Pružný kolík priamy s drážkou, ľahké zaťaženie ISO 13337 Pružinová oceľ 420-560 HV30 5X5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.26
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
5 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová oceľ
Technický materiál
420-560 HV30
Váha kusu (g)
0.26
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A
= Pevnosť v šmyku dvojitá min. v kN.
B
= Pevnosť v šmyku jednoduchá min. v kN.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
5.6
d1 (min.)
5.4
d2 ≈
4.4
D (mm)
5
L (mm)
5
s
0.5
V
10.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7346
ISO
13337
Čísla materiálu
Položka č.
39060.050.005
EAN
8717077078314
UBB
500645313171
UNSPSC
31163201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní