Machine parts
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a tlačným čapom štandardná pružinová sila
58527
58527.160.001
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
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny Nerezová ocel 1.4305, čep POM M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
D1_MM
7.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
D1_MM
7.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Rozmery
D
16
D1
7.5
F1 = springiness beginning in N
45
F2 = springiness end in N
100
H
5
N
2.5
L
32
S
5
T
6
T1
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58527.160.001
UBB
500689808581
UNSPSC
31162807