text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, standardní síla pružiny Nerezová ocel 1.4305, čep POM M12


Položka č.
Značka Fabory Approved
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.2
Info Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory Approved
D1_MM 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.2
Info Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
HS kód

Rozmery

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 55
H 4
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2

Čísla materiálu

Položka č. 58527.120.001
UBB 500689808417
UNSPSC 31162807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.