text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Pružinové čapy so štrbinou a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
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
Strojné súčiastky
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy so štrbinou a tlačným čapom, LONG - LOK zaistenie, slabá pružinová sila
58533
58533.120.001
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
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, malá síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory Approved
Trieda
5.8
D1_MM
6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory Approved
Trieda
5.8
D1_MM
6
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11.18
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
HS kód
8466209800
Rozmery
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Loosening torque approx. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Utahovací moment cca. (Nm)
2.11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní