Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a guličkou, LONG - LOK zaistenie, silná pružinová sila
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
Pružinové, aretačné a zaisťovacie čapy
Pružinové čapy
Pružinové čapy s vnútorným šesťhranom a guličkou, LONG - LOK zaistenie, silná pružinová sila
58539
58539.030.001
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
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Čierno oxidovaný M3
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Trieda
5.8
D1_MM
1.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Trieda
5.8
D1_MM
1.5
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Ball steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Rozmery
D
3
D1
1.5
F1 = springiness beginning in N
5
F2 = springiness end in N
7
H
0.4
L1
4
Loosening torque approx. (Nm)
0.07
L
9
S
1.5
Utahovací moment cca. (Nm)
0.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
58539.030.001
UBB
500689840824
UNSPSC
31162807